KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 260181 SP4019

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 73
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260181 SP4019
EAN / GTIN 2050001938978
Herstellernummer 5667715

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,22 €
ab 10  St.
9,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,10 €
5,76 €
ab 10  St.
6,75 €
4,80 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204 CCMT 060204
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Sorte SP4019 HB725-1
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb