{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260158 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750183 | |
Herstellernummer | 260158 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 210 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
714 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
525 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
540 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Sorte | HB7130-2 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |