{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB725-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | UM1 | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 250 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260152 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765934 | |
Herstellernummer | 260152 HB725-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
890 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |