GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 260148 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260148 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817181
Herstellernummer 260148 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,96 €
ab 10  St.
8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,96 €
ab 10  St.
8,30 €
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T302 CCMT 09T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen
Toleranz M M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb