GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060208, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 260145 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060208
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260145 HB7020
EAN / GTIN 4045197948854
Herstellernummer 260145 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060208, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060208, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,78 €
ab 10  St.
8,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,74 €
ab 10  St.
11,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,22 €
ab 10  St.
9,35 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2 2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060208 CCMT 120408 CCMT 09T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HB7020 HB7020 HB7020
Spanbrecher WSM WSM WSM
Hauptanwendung P P P

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb