• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettgewebeersatz

Artikel-Nr.: 2601099074
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2601099074
EAN / GTIN 3165140110907
Herstellernummer 2601099074

Beschreibung

Beschreibung:

Das klettverschlussartige Austauschmaterial ist zur Verwendung mit dem Schleiffinger 2 608 000 199 von Bosch bestimmt. Dieser Schleiffinger ist ideal für Schleifarbeiten in schmalen Zwischenräumen geeignet. Passt auf die Deltaschleifer von Bosch

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schleiffinger ideal für Schleifarbeiten in schmalen Zwischenräumen
  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 4 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,009 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Schleifen in schmalen Zwischenräumen
  • Nettogewicht: 0,005 kg
  • Spezifisches RTB1: Passt auf Deltaschleifer von Bosch
  • Volumen: 0,031 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schleifen in schmalen Zwischenräumen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb