• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettgewebeersatz für GDA 280E Professional, PDA, PSM 160 A, Ventaro 140

Artikel-Nr.: 2601099044
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2601099044
    EAN / GTIN 3165140076395
    Herstellernummer 2601099044

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Klettverschluss-Befestigung ist als Austauschzubehör zum Befestigen von Schleifblättern an Lamellenschleifvorsätzen von Deltaschleifern bestimmt. Es ist geeignet für die Deltaschleifer GDA280 E Professional, PDA180, PDA180E, PDA240E und PSM160A. Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Geeignet für Deltaschleifer
    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 4 mm
    • Abmessung Länge: 123 mm
    • Bruttogewicht: 0,015 kg
    • Klettverschluss: nein
    • Leistungsbeschreibung: Austauschteil für Lamellenschleifvorsatz
    • Nettogewicht: 0,014 kg
    • Volumen: 0,049 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Austauschteil für Lamellenschleifvorsatz
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb