• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallplatte zu Fußplatte, passend zu: GST

Artikel-Nr.: 2601098123
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2601098123
    EAN / GTIN 3165140605809
    Herstellernummer 2601098123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Metallplatte ist austauschbar und stellt eine einfache Bewegung auf verschiedenen Materialien sicher. Kompatibel mit Stichsägen. Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Stichsägen
    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 8 mm
    • Abmessung Länge: 270 mm
    • Bruttogewicht: 0,119 kg
    • Leistungsbeschreibung: Leichte Bewegung
    • Nettogewicht: 0,11 kg
    • Volumen: 0,216 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Leichte Bewegung auf verschiedenen Materialien
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb