• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanreißschutz für GST BCE/150 CE. Für Stichsägen

Artikel-Nr.: 2601016096
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2601016096
EAN / GTIN 3165140516297
Herstellernummer 2601016096
L-Nummer L00590 2141

Beschreibung

Beschreibung:

Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Länge [mm]: 39, Höhe [mm]: 7, Breite [mm]: 28, Werkstoff: Kunststoff, Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 5 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Breite [mm]: 28
  • Bruttogewicht: 0,045 kg
  • Höhe [mm]: 7
  • Länge [mm]: 39
  • Leistungsbeschreibung: Verhindert Ausrisse
  • Nettogewicht: 0,043 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Stichsägen
  • Volumen: 0,07 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verhindert Ausrisse an der Oberseite des Materials
  • Werkstoff: Kunststoff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb