• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1″ 75mm L.92mm

Artikel-Nr.: 26010075
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26010075
EAN / GTIN 4018754234011
Herstellernummer 26010075
L-Nummer L60010 5363

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 100 mm
  • d2: 86 mm
  • Länge mm (L): 92 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1″
  • t: 50 mm
  • Gewicht: 2674 g
  • Schlüsselweite [mm]: 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb