• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1″ 32mm L.63mm

Artikel-Nr.: 26010032
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 26010032
    EAN / GTIN 4018754016273
    Herstellernummer 26010032
    L-Nummer L60010 1742

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1″ Innenvierkant -Antrieb
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • für Kraftschrauber
    • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

    Merkmal:

    • d1: 51,5 mm
    • d2: 54 mm
    • Länge mm (L): 63 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1″
    • t: 32 mm
    • Gewicht: 694 g
    • Schlüsselweite [mm]: 32 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb