{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA115P | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | WP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260093 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045204 |