{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Nebenanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MFP-SK | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 110 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 50 m/min - 150 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260091 PR1225 | |
Herstellernummer | TKE01191 |