{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CCX | |
Schneidstoff | Cermet | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 310 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260091 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911196 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | Cermet | Cermet |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Sorte | CCX | CU7010 |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |