• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkel Schnürsenkel L10, schwarz

Artikel-Nr.: 260090-VE
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Schuhbänder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260090-VE
EAN / GTIN 4030839235270
Herstellernummer 260090-VE
L-Nummer L00790 778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Sicherheitsschuhe
  • Material: Polyester

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb