{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MF | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260082 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720063 | |
Herstellernummer | 260082 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |