{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | SP4019 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 62 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260072 SP4019 | |
Herstellernummer | 5659833 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte SP4019
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 060202 | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Sorte | SP4019 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |