GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 260060 HB7130-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260060 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290896
Herstellernummer 260060 HB7130-2