• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter für GCM 10 S

Artikel-Nr.: 2600499071
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
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
Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2600499071
EAN / GTIN 3165140316316
Herstellernummer 2600499071

Beschreibung

Beschreibung:

Der Adapter verbindet die Staubbeutel mit den Tischgehrungssägen. Er eignet sich für die Verwendung mit Tischgehrungssägen. Passend zu: GCM 10 S Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 115 mm
  • Bruttogewicht: 0,05 kg
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 0,403 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schließt Staubbeutel an Gehrungstischsägen an
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb