{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Mittenversatz L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Spannhöhe L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbreite L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Kopflänge L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260037 SET06 | |
EAN / GTIN | 4045197656643 |