Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET09

Artikel-Nr.: 260036 SET09
Setpreis 3 Stück (73,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Mittenversatz L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spannhöhe L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Gesamtlänge L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260036 SET09
EAN / GTIN 4045197657701
Herstellernummer 260036 SET09

Beschreibung

Lieferumfang:

In Kunststoff-Koffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb