• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, passend zu: GST, PST

Artikel-Nr.: 2600306005
  • Mindestbestellmenge: 13 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2600306005
    EAN / GTIN 3165140015714
    Herstellernummer 2600306005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Adapter verbindet Stichsägen mit Staubsaugerschläuchen. Länge [mm]: 100, Durchmesser [mm]: 36, Passend zu: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 80 mm
    • Abmessung Höhe: 26 mm
    • Abmessung Länge: 180 mm
    • Bruttogewicht: 0,053 kg
    • Durchmesser [mm]: 36
    • Länge [mm]: 100
    • Leistungsbeschreibung: Externe Staubabsaugung
    • Nettogewicht: 0,049 kg
    • Volumen: 0,374 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Staubabsaugung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb