• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

Artikel-Nr.: 2600290026
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2600290026
    EAN / GTIN 3165140088978
    Herstellernummer 2600290026

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ersatzbürste für Absaugglocken. Sie ist kompatibel mit dem Betonschleifer GBR 14 CA von Bosch.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 156 mm
    • Abmessung Höhe: 25 mm
    • Abmessung Länge: 156 mm
    • Bruttogewicht: 0,16 kg
    • Nettogewicht: 0,15 kg
    • Volumen: 0,608 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb