{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A12M SCLCR/L06 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14 mm | |
Mittenversatz L3 | 7 mm | |
Spannhöhe L2 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 2 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260029 12/06 | |
Herstellernummer | THC11605 |