GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLCR, für Wendeschneidplatten CC.., rechts

Artikel-Nr.: 260024
Setpreis 4 Stück (89,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Auskraglänge L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260024
EAN / GTIN 4045197652201
Herstellernummer 260024