GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260022 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH25R SCLCR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 28 mm
Mittenversatz L3 15,5 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Auskraglänge L1 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 9
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Herstellernummer 260022 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb