GARANT Eco-Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260021 20/09
Rabatt
187,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SCLCR/L 2020X09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 28
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260021 20/09
EAN / GTIN 4045197945181
Herstellernummer 260021 20/09

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb