• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex K2H schwarz/gelb SNR 30 dB

Artikel-Nr.: 2600202
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2600202
    EAN / GTIN 4031101593050
    Herstellernummer 2600202
    L-Nummer L01660 238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Kapselgehörschutz
    • Produktname: uvex K2H
    • Produkttyp: Kapseln
    • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
    • Farbe (Filter): schwarz/gelb
    • Material Kapselpolster: Schaumstoff (Memory Foam)/Polyethylen (PE)
    • Ausführung: für Helmmontage
    • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 35 dB
    • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 27 dB
    • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 20 dB
    • SNR: 30 dB
    • Wiederverwendung: Mehrweg (R)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb