{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SCLCR/L 1616H12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 20 | |
Unterlegplatte | 269005 6 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260007 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197654854 | |
Herstellernummer | 260007 16/12 |