• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex K Junior grün SNR 29 dB

Artikel-Nr.: 2600011
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2600011
EAN / GTIN 4031101702445
Herstellernummer 2600011
L-Nummer L01660 64

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Kapselgehörschutz
  • Produktname: uvex K Junior
  • Produkttyp: Kapseln
  • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Farbe (Filter): grün
  • Material Kapselpolster: Polyethylen (PE)/Schaumstoff
  • Ausführung: mit Bügel
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 34 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 26 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb