• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Kunststoff überzogen verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 26 13 200
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26 13 200
EAN / GTIN 4003773040590
Herstellernummer 26 13 200
L-Nummer L70010 1295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
  • verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 73,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18mm
  • verchromt
  • mit Kunststoff überzogen
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb