• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türscharnier-Einsteckwerkzeug ∙ gebogener Bithalter ∙ Satz ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN ∙ 5-teilig ∙ SW T45, M8, M10, M12

Artikel-Nr.: 2597-2/5
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
Artikelnummer 2597-2/5
EAN / GTIN 4000896242122
Herstellernummer 2597-2/5
L-Nummer L60140 5539

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür
  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • Alle VWAUDISEATŠKODA Türscharnier-Bits in einem Satz
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • Zur Betätigung bei
    • 2597-01: VWŠKODA Fabia 2 Bj. 2007→2014 ∙ Roomster Bj. 2006→2015 ∙ AUDI A5 Bj. 2007→2016
    • 2597-02: VW Golf 4 Bj. 1997→2006 ∙ Golf 7 Bj. 2012→2021 ∙ Passat B5 Bj. 1996→2000 ∙ SEAT León Bj. 1999→2006
    • 2597-03: VW Golf 5 Bj. 2003→2008 ∙ Golf 6 Bj. 2008→2012 ∙ Passat B6 Bj. 2005→2010 ∙ Caddy Bj. 2004→2010 ∙ Beetle Bj. 2011→2019 ∙ Sharan 2 Bj. 2010→ ∙ Tiguan Bj. 2011→ ∙ Touran Bj. 2010→ ∙ ŠKODA Superb Bj. 2008→
    • 2597-04: VW Polo 6 Bj. 2017→ ∙ T-Cross Bj. 2018 ∙ ŠKODA Fabia 3 Bj. 2014→ ∙ PORSCHE Panamera
    • 2100-02: Zum Auswechseln der Bits und zur Betätigung der Innensechskant Schraube
  • Oberfläche: verchromt
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll), Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ T45 ∙ T45, M8, M10, M12
  • Abmessungen / Länge: 95 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Türscharnier Einsteck-Werkzeug ∙ gebogener Bithalter 2597
Bit 2597-02 ∙ 2597-03 ∙ 2597-04
Winkelschraubendreher 2100-02

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb