• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M10

Artikel-Nr.: 2597-02
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2597-02
EAN / GTIN 4000896066667
Herstellernummer 2597-02
L-Nummer L60140 360

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür
  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • VW Golf 4 Bj. 1997 → 2006 ∙ Golf 7 Bj. 2012 → 2021 ∙ Passat B5 Bj. 1996 → 2000, SEAT León Bj. 1999 → 2006
  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) M10
  • Ähnlich DIN 65254
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • SB-Verpackung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M10
  • Abmessungen / Länge: 21 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb