{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX15 | |
Gewinde | M4 | |
Länge L | 6,5 mm | |
Anzugsmoment | 3 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 259027 3 | |
EAN / GTIN | 4251414903678 | |
Herstellernummer | 259027 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vis pour sous-plaquette 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 10.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 9.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Taille empreinte | TX15 | TX15 | TX15 |
Couple de serrage | 3 | 1,3 | 1,5 |
Filetage | M4 | M3,5 | M6 |
Longueur L | 6,5 | 13,6 | 7 |
Type de produit | Schraube | Vis | Vis |