Kniehebel 4

Artikel-Nr.: 259015 4
Rabatt
14,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe h 12 mm
Breite b 12,3 mm
Produktart Kniehebel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259015 4
EAN / GTIN 4062406349257
Herstellernummer 259015 4

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kniehebel  4

Kniehebel 4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
14,20 €
13,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
17,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
12,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
10,55 €
10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
14,20 €
14,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
25,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
14,20 €
13,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
25,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
17,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
14,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
14,20 €
Breite b 12,3 mm 21,1 mm 10,2 mm 16,15 mm 12,3 mm 10 mm 10,05 mm 16 mm 16,3 mm 10,1 mm 13,3 mm 12,3 mm 21 mm 13,5 mm 8 mm 7 mm 10 mm 16,3 mm 10 mm 13,3 mm
Höhe h 12 mm 20,7 mm 11,9 mm 14,75 mm 11,3 mm 9,5 mm 11,92 mm 14,5 mm 17 mm 7,7 mm 13,15 mm 9,8 mm 20,6 mm 12,7 mm 12,8 mm 11,9 mm 14,5 mm 15,5 mm 12 mm 13,3 mm
Produktart Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb