• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoreinstell-Werkzeug VW 1,2 TFSi ∙ mit Steuerkette ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 2588-1/4
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2588-1/4
EAN / GTIN 4000896180325
Herstellernummer 2588-1/4
L-Nummer L60140 5875

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten
  • Motoreinstell-Werkzeug Satz, Inhalt:
    2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar
  • VW 1,2 TFSi Benzinmotoren
  • AUDI A1 ∙ A3
  • SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
  • ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
  • Motorcode: CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Motor-Code Benzin:
    CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb