• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnriemen-Zweilochmuttern Dreher

Artikel-Nr.: 2587
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2587
EAN / GTIN 4000896017140
Herstellernummer 2587

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einstellung Zahnriemen an der Spannrolle
  • Für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Zahnriemen-Zweilochmuttern Dreher
  • AUDI A3 1,9 TDi ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l Diesel
    SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V
    VW Golf 1,9 SDi ∙ TDi ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l Diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDi ∙ TDi
    ŠKODA 1,6 – 1,9 l Diesel
  • Gekröpft
  • Zapfen-Abstand: 18 mm,
    Zapfen-⌀: 2,9 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript