• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebswelle Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ VAG 6 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 2584LG-1
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
    Artikelnummer 2584LG-1
    EAN / GTIN 4000896246298
    Herstellernummer 2584LG-1
    L-Nummer L60140 5829

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Betätigung rechte Antriebswelle / Steckwelle / Flanschwelle an VAG Allrad Fahrzeugen.
    Betätigung Befestigungsschrauben Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
    • Hohe Zeitersparnis durch den Einsatz dieses Werkzeuges
    • Durch die engen Einbauverhältnisse ist die Demontage der Antriebswelle ohne dieses Werkzeug nicht möglich
    • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
    • Extralange Ausführung
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 6 mm
    • Abmessungen / Länge: 327 mm
    • Länge l1: 300 mm
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb