• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koerner automatisch

Artikel-Nr.: 257A
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
    Produktart Körner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 257A
    EAN / GTIN 3148519206838
    Herstellernummer 257A
    L-Nummer L60130 6073

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf
    • Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar
    • Drucklast: 11 - 22 kg
    • verchromter Schaft, gefettete Spitze
    • Länge: 163 mm
    • Durchmesser Schaft: 16 mm
    • Durchmesser Spitze: 7 mm

    Merkmal:

    • L [mm]: 163
    • Gewicht in Gramm: 135

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb