• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Polydrive Profil ∙ 168 mm

Artikel-Nr.: 2579-9
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2579-9
EAN / GTIN 4000896086931
Herstellernummer 2579-9
L-Nummer L60140 332
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW Motoren (VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA) und FORD 1,0 EcoBoost Motoren betätigen
  • Extralange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Motor-Code Benzin:
    M1DA ∙ M2DA ∙ M1JA ∙ SFJB ∙ SFJA ∙ P4JA ∙ P4JB ∙ M1JE ∙ M2GA
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Polydrive Profil
  • Abmessungen / Länge: 168 mm
  • Länge l1: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb