Bale trolley

Artikel-Nr.: 2572
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Type of product Platform trolley

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2572
    EAN / GTIN 4017976025728
    Herstellernummer 2572
    L-Nummer L90080 1027

    Beschreibung

    Version:

    disassembled

    Description:

    Tubular steel and profile steel welded, powder coated, surface durably protected, resistant to impact and scratches. Platform made of derived timber material boards, surface beech grain. 2 tubular steel side frames with intermediate uprights at intervals of approx. 130 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks, according to the European Standard EN 1757-3 (safety of platform trolleys).

    Feature:

    Total load capacity (kg): 600
    Length of usable platform (mm): 1000
    Width of usable platform (mm): 640
    Height of loading platform (mm): 270
    Total length (mm): 1060
    Total width (mm): 709
    Total height (mm): 1025
    Tyres: TPE
    Wheel size (mm): 200 x 40
    Note: Interior width = platform width - 60 mm

    Note:

    according to EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb