• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M16 Innen Vielzahn Profil XZN mit Zapfen Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 2567-16
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2567-16
    EAN / GTIN 4000896016419
    Herstellernummer 2567-16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Ölwechsel Getriebe (XZN-Schraube mit Zapfenführung)
    • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
      VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
      PORSCHE Boxster Schaltgetriebe
      FORD Galaxy 1,9 TDi mit 6-Gang Getriebe
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN mit Zapfen
    • Schlüsselweite: ∙ M16
    • Abmessungen / Länge: 60 mm
    • Länge l1: 22 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
    • Für Handbetätigung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb