• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Turbolader Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 2561-10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2561-10
EAN / GTIN 4000896203512
Herstellernummer 2561-10
L-Nummer L60140 4914

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sichere Betätigung der Regelstangenverschraubung (Lösen – Einstellen – Anziehen) beim Aus- und Einbau der Druckdose mit Positionsgeber für Ladedrucksteller am Abgasturbolader
  • Arbeiten in eingebautem Zustand möglich
  • Steckschlüsseleinsatz (Doppelsechskant), seitlich geschlitzt
  • Einsetzbar in Kombination mit HAZET Doppel-Ringschlüssel 615-S 10 x 12
  • Für 2,0 l Common Rail Motoren (4-Zylinder Dieselmotor)
  • VW Golf Bj. 2009 → ∙ Golf Plus Bj. 2009 → ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Jetta Bj. 2006 → ∙ Passat Bj. 2006 → ∙ Passat CC Bj. 2009 → ∙ Beetle Bj. 2011 → ∙ Scirocco Bj. 2009 → ∙ Tiguan Bj. 2008 → ∙ Transporter Bj. 2010 →
  • AUDI A3 Bj. 2004 → ∙ TT Bj. 2008 → 2014
  • SEAT Altea Bj. 2006 → ∙ León Bj. 2006 → 2012 ∙ Toledo Bj. 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia Bj. 2006 → 2013 ∙ Superb Bj. 2009 → 2015 ∙ Yeti Bj. 2009 →
  • Motor-Code Diesel:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZV
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 57 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 15 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb