• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Chariot caisse

Artikel-Nr.: 2561
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kastenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2561
    EAN / GTIN 4017976025612
    Herstellernummer 2561
    L-Nummer L90080 894

    Beschreibung

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau et ridelles en bois, hauteur 250 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 540
    Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    Longueur totale (mm): 1120
    Largeur totale (mm): 609
    Hauteur totale (mm): 990
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40
    Remarques: Largeur utile = largeur plateform - 60 mm

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb