• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Praezisionskoerner Spitze 10 mm

Artikel-Nr.: 256.10
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
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 256.10
EAN / GTIN 3148511606803
Herstellernummer 256.10
L-Nummer L60130 6556

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
  • Härte 52 - 58 HRC
  • gerändelter Schaft
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 130
  • Gewicht in Gramm: 135
  • Gewicht in Kilogramm: 0,135

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb