{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anwendungsbereich | HART | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNGA 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | PT600M | |
Schneidstoff | Keramik | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Verfasung | S02025 | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255832 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546022 | |
Herstellernummer | TCV05011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNGA 120412, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | HART | HART |
Eckenradius | 1,2 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNGA 120412 | SNGA 120408 |
Schnitttiefe ap | 0,1 ;0,9 | 0,1 ;0,9 |
Sorte | PT600M | KB7205 |
Vorschub f | 0,1 ;0,25 | 0,05 ;0,15 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |