KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150608, Keramik (0°), Anwendungsbereich GG

Artikel-Nr.: 255819 GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich GG
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Verfasung T02025
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 550 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255819 GG
EAN / GTIN 4960664545681
Herstellernummer TCV02107
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

GG(G)
K
550
kontinuierlich
 
trocken
 
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb