KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120412, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255810 HART
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich HART
    ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte PT600M
    Schneidstoff Keramik
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Verfasung S02025
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255810 HART
    EAN / GTIN 4960664545551
    Herstellernummer TCV01011

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    200
    Stahl < 60 HRC
    H
    160
    Stahl < 67 HRC
    H
    140
    kontinuierlich
     
    trocken
     
    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb