GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255716 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KB7205
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255716 HART
EAN / GTIN 4045197511478
Herstellernummer 255716 HART
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
250
Stahl < 60 HRC
H
210
Stahl < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb