{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255609 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507061 | |
Herstellernummer | TBZ01456 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120404, CBN (0°), Typ ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
75,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120404 | CNMA 120404 | CNGA 120404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Sorte | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |